- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアー 調整のおすすめ人気ランキング
エアー 調整のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新26,925件の「エアー 調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー調整器」、「エアー調整コック」、「水量 調整弁」などの商品も取り扱っております。
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体
空気
形状
小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
主な用途
スタンダード
使用真空圧力(kPa)
-100
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。
使用流体
空気
相手側取付サイズ
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度(℃)
-5~60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
用途エアー流量調整用
トラスコ品番
857-1125
質量(g)
50
管接続口径
R1/4・Rc1/4
ねじの種類
R・Rc
使用流体
空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
エアー流量を調整したい時にご使用下さい
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじ規格
インチサイズ
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
精度
±5% (フルスケール)
使用流体
空気
材質(キャップ)
アクリル
材質(樹脂部)
PBT
目盛角度
150°
表示圧力範囲(MPa)
0~0.8
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質
本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
トラスコ品番
292-5770
質量(g)
50.3
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲
-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質
鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
材質(本体)
亜鉛合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最大流量(L/min)
2500
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
R1/8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
トラスコ品番
254-9590
全長(mm)
71.5
質量(kg)
0.25
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
主な用途
圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)
0.6
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)
鋼(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径
1/4
規格
20型
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
アルミ製の軽量タイプです。
トラスコ品番
852-3202
質量(g)
50
アズワン品番
64-4654-26
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。
最高使用圧力(MPa)
1.5
管接続口径
1/4
ねじの種類
R/Rc
常用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし
スパナサイズ(mm)
19
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能
直列分岐
1方分岐タイプ
本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)
5(主パイプ)
外径(Φmm)
5(吸入側・コック側)
材質
本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
¥109
税込¥120
当日出荷